FG150KBM-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D 56395754 FG150KBM-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D 56395754 FG150KBM-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D 56395754 FG150KBM-JA-00A00 (一般校正書類付) デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D 56395754

デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)

(6件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56395754 品番 FG150KBM-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

シンプル操作で約1秒の高速測定
1/6000の高精度
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
SUS430のステンレス製計量皿を使用
ポール無(表示器はベース部に取り付け)
表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)
RS-232Cインタフェース別売
ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式

種類電子天秤 表示形式デジタル 最小表示(kg)内部設定にて変更可:0.01、0.02、0.05 最大計数値(個)120000 質量(kg)9.7 直線性±0.05kg 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 付属品取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類 用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 仕様サンプル登録制限(サンプル登録時の合計質量):125g以上 ひょう量150kg 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 再現性0.02kg 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)118 動作温湿度範囲-10〜40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅初期設定値:150kg ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数) 校正証明書一般校正
注意
※※WEB注文限定
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06846935
2020-10-30
用途:
計量
製造業

表示器が手前についているので、作業時立所の足元になり邪魔になります。
計量皿の上側に設置できる様になれば良いと思います。

対象商品:
06846935
2017-02-15
用途:
細かな部材の割り振り等。

コンパクトで、使いやすくメモリも見やすくて重宝しています。

対象商品:
06846944
2016-06-25
用途:
農作物加工品の計量
西野農園 様 (農・林・水産業)

操作は簡単で使いやすいですが、移動の際に重いのが気になっています。

対象商品:
06846935
2014-09-01
用途:
商品の軽量に使用。
株式会社オフィスやよひ 様

長期使用した場合、粉じん等の影響と思われるが、内臓電池の持ちが悪くなるようである。
 1か月で電池交換の必要が出てくる。希望としては3か月持ってほしい。+

対象商品:
06846944
2013-03-06
用途:
計量作業

以前から使っていますが、表示のボックスが下についているのが必要でした。
過酷な環境のためかスイッチなどのボックス部分が動作しなくなったので今回買い替えです。
ボックス部分の別売りあ有ればと思います。
荷台の部分はビクともしていません。

同一計上でMonotaroさんのオリジナルがあればなぁとも思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。
商品採用時に参考にさせていただきます。

対象商品:
06846944
2013-04-05
用途:
計量作業に使用しています。

農作業で収穫物の軽量に使用しています。屋外や湿度の高いハウスでの使用でも正確に計量できます。価格もメジャーブランドの中では特に低価格なので既に50台近く使用しています。おすすめの商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする