※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フォースゲージ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56395867 品番AD4932A-50N (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作で手軽に高精度測定
標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応
ピークホールド機能付き
ワンボタンで表示方向の切り換え
引張、圧縮力を簡単に測定できます。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り替えが可能です

用途
配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
コンセントの差込み、引抜き測定、プルトップ缶の引張強度測定、練り材料などの硬度測定、圧入ピン、カシメピンなどの引張測定、車のアクセル、ブレーキの押付力測定、押ボタンスイッチ、カメラシャッターの押付力測定、パック容器の圧縮力測定、テープの剥離力測定、接着力、スポット溶接などの強度測定、スプレーノズルの押付力測定、ベアリングなどの駆動力測定、ガラス、セラミックの硬度測定
付属品
取扱説明書、キャリングケース、電池(モニタ用)
アタッチメント(延長ロッド、圧縮円盤型、フック型、円錐型、ノミ型)、一般校正証明書
電源
単3形乾電池6個または別売専用ACアダプター
(入力100VAC、50/60Hz)
質量(g)約550(電池含む) 種別一般校正証明書付き 表示5桁液晶表示 測定精度±(0.4%rdg+1dgt)常温 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×227×39 表示分解能0.01N 測定範囲(N)0〜50.00 電池寿命(時間)マンガン電池使用で約20(消費電流約24mA) 測定単位N(ニュートン) 動作温湿度範囲0〜50℃、80%RH以下(結露しないこと) 応答速度約0.2秒(ファースト)、約0.6秒(スロー) 許容最大荷重(N)68 最大変位量(mm)約0.25 オーバーレンジ表示”----”表示 校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする