※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW200KC-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56396682 HW200KC-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56396682 HW200KC-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56396682 HW200KC-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56396682

防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量220kg 校正証明書一般校正 注文コード56396682 品番HW200KC-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥104,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はひょう量・校正証明書など12種類から選べます 他の種類を見る

計量台部 防塵・防水IP65
1/10,000の高分解能
応答速度約1.5秒
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

種類台はかり 表示形式デジタル 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個 付属品取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、一般校正書類 用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 質量(kg)17 ひょう量220kg 最小表示0.02kg 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 再現性0.04kg 外形寸法D(mm)746 外形寸法W(mm)390 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)750 最大計数値(個)110000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390 x 746 x 750 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)390×530 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 直線性±0.04kg 電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±20 表示書き換え間隔10回/秒 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※校正証明書付き商品はWEB注文限定となります。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

HW-Cシリーズ・HV-Cシリーズ 応答速度
この動画は、2人が参考にしています。
HW-Cシリーズ・HV-Cシリーズ 上下限値(コンパレータライト)設定
コンパレータライト付き防水台はかり HW-C /HV-Cシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする