※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5763-150 (一般校正書類付) 防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D 56397023 AD5763-150 (一般校正書類付) 防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D 56397023 AD5763-150 (一般校正書類付) 防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D 56397023 AD5763-150 (一般校正書類付) 防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D 56397023 AD5763-150 (一般校正書類付) 防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D 56397023 AD5763-150 (一般校正書類付) 防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D 56397023

防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ

(13件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜150 校正証明書一般校正 種別一般校正証明書付き 注文コード56397023 品番AD5763-150 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は測定範囲・校正証明書・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性
防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)
データーホールド機能
オートパワーオフ機能
サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54

測定範囲(mm)0〜150 器差(mm)±0.02 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正 最小表示(mm)0.01 用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定 付属品プラスチックケース、プラスチックスリーブ、性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂 厚さ(mm)3.5(外側用ジョウ) 質量(g)165 電源CR2032形リチウム電池×1個 寸法A(mm)77 寸法D(mm)236 寸法E(mm)16 寸法B(mm)16 寸法C(mm)40 外形寸法D(mm)236 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 最大応答速度(m/sec)3 外形寸法A(mm)77 外形寸法B(mm)16 外形寸法C(mm)40 外形寸法E(mm)16 防水仕様IP54相当 デプスバー(有・無) 特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54 電池寿命(年)約1
注意
※完全防水ではありませんので、水に濡れた状態では正しく測定ができません。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35087017
2023-07-19
用途:
部品作りの計測に
製造業

以前から使っている機種です。使っているものが少し不調になり、買い替えです。

対象商品:
35086992
2022-11-20
用途:
ボルトナットの加工の寸法
平川製作所 様 (製造業)

思っていたより使いやすく便利です。
作業の効率が良くなりました。

対象商品:
35086992
2022-11-17
用途:
ボルトナットの加工の寸法
平川製作所 様 (製造業)

思っていたより使いやすく便利です。
作業の効率が良くなりました。

対象商品:
35086992
2021-05-26
用途:
機械加工時の、寸法計測。
有限会社吉岡製作所 様 (製造業)

表示画面の、ON,OFF,機能が不便、使用しずらい。

対象商品:
35086992
2017-09-17
用途:
製品の寸法測定

他のメーカーと違うのは、表示される文字が大きいこと動きがとてもスムーズなこと、オートパワーオフの時間が3分ほどであること。

対象商品:
35087001
2018-12-08
用途:
加工品測定、工具の径測定
製造業

電池の持ちがよくない。寒さに弱い気がする
デジタルは見やすいが、期待外れ。

1人が参考にしています
対象商品:
35086992
2018-07-30
用途:
木材の厚み測定

ちゃんと、調べなかったのが悪いのですが、オートオフ機能があるものの、オートオン機能がないので、やや不便。

2人が参考にしています
対象商品:
35087017
2017-03-02
用途:
屋内外での製品計測検査
株式会社イトーキ 様 (製造業)

使いやすく、特に問題は感じていません。防滴は防粉塵効果も有ると思いますので期待しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする