※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(13件のレビュー)
内容量1台
測定範囲(mm)0〜300
校正証明書一般校正
種別一般校正証明書付き
注文コード56397048
品番AD5763-300 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥36,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・種別など6種類から選べます
他の種類を見る
高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性
防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)
データーホールド機能
オートパワーオフ機能
サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54