周波数カウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56397127 品番AD5184 (一般校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1.5GHz周波数カウンター
周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能
ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット
内部基準周波数(タイムベース)の出力
外部基準周波数(10MHz)の入力
1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能

入力感度
【入力チャンネルA(INPUT A)】/最小30mVrms(0.1Hz〜100MHz)
【入力チャンネルC(INPUT C)】/最小35mVrms(80MHz〜1.1GHz)、70mVrms(1.1GHz〜1.5GHz)
入力結合方式
【入力チャンネルA(INPUT A)】/ACまたはDC、選択可能
【入力チャンネルC(INPUT C)】/AC
入力インピーダンス(Ω)
(入力部)
【入力チャンネルA(INPUT A)】/約1M、40pF以下
【入力チャンネルC(INPUT C)】/50±5%
最大入力電圧
【入力チャンネルA(INPUT A)】/250V(DCV+ACVrms)
【入力チャンネルC(INPUT C)】/3Vrms
測定周波数範囲
【入力チャンネルA(INPUT A)】/0.1Hz〜100MHz(DC結合)、30Hz〜100MHz(AC結合)
【入力チャンネルC(INPUT C)】/80MHz〜1.5GHz
精度
(周波数測定部)±(タイムベ-スエラ-×周波数)±1カウント
(周期測定部)±(タイムベ-スエラ-×周波数)±1カウント
(入力チャンネルA/INPUT A)
仕様
【タイムベース部】
タイムベース/温度補償付発振器(TCO)、発振周波数10MHz
エージングレート±5ppm/年、電源変動/±1ppm以下(AC100V±10%)、温度変動/±5ppm以下(0〜40℃)
内部基準出力/10MHz、出力レベル/1Vpp以上、出力インピーダンス/約600Ω
外部基準入力/10MHz(EXT.STD.IN 外部基準信号入力)、入力レベル/1.5Vrms〜5Vrms、入力インピーダンス/約600Ω
【入力部減衰器(ATT)】
1/1または1/10、選択可能(入力チャンネルA/INPUT A)
表示部
表示器/9桁発光ダイオード(LED)表示
ゲートタイム/0.01s、0.1s、1s、10sから選択
測定周期(秒)10n〜10(0.1Hz〜100MHz) 入力周波数(Hz)【入力チャンネルA(INPUT A)】/(加算測定部)DC〜30MHz 表示範囲【入力チャンネルA(INPUT A)】/0〜999999999カウント フィルター【入力チャンネルA(INPUT A)】/ローパスフィルタ(LPF)100kHz、オン/オフ選択可能 電源AC100V±10%(50Hz/60Hz) 質量(kg)約1.8 付属品電源ケーブル1本、入力ケーブル(BNC-BNC)1本、スペアヒューズ1個、取扱説明書、一般校正証明書 校正証明書一般校正 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×274×90(突起部含まず) 種別一般校正証明書付き 用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:352

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする