※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5522 (一般校正書類付) カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 56397346 AD5522 (一般校正書類付) カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 56397346 AD5522 (一般校正書類付) カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 56397346 AD5522 (一般校正書類付) カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 56397346 AD5522 (一般校正書類付) カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D 56397346

カード型マルチメーター (交流・直流電圧)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56397346 品番AD5522 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目
通電テスト(AD5522、AD5523A)
オートセレクト機能(AD5501)
最大カウント数3200〜4000カウント
オートパワーオフ機能付き 〈電池消耗を防ぎます〉
手帳型収納ケースを付属
最大カウント数3200カウント

直流電圧(V)レンジ:320m/3.2/32/320/500 交流電圧(V)レンジ:3.2/32/320/500 抵抗(Ω)レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×9.5 質量(g)約92(電池含む) 電源LR44形ボタン電池2個 奥行(mm)9.5 高さ(mm)110 用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 付属品手帳型ケース・電池(モニタ用)・取扱説明書・テストリード(取り外し不可)、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 機能オートレンジ切替・ダイオードテスト・オートパワーオフ・ 電池寿命(時間)約60 検波方式平均値整流(MEAN) 最大カウント数3200カウント 導通テスト約20Ω以下でブザー音 校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする