※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5693 (一般校正書類付) 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D 56397398 AD5693 (一般校正書類付) 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D 56397398 AD5693 (一般校正書類付) 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D 56397398 AD5693 (一般校正書類付) 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D 56397398 AD5693 (一般校正書類付) 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計 A&D 56397398

熱中症指数計 / 熱中症指数モニター 壁掛・卓上形 熱中症指数計

(3件のレビュー)
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56397398 品番 AD5693 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

見やすい大型液晶表示
WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します
最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます
WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能
ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします
壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に

温度表示方式デジタル 用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 付属品モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 質量(g)約200(電池含む) 電源単3形乾電池3個 最小表示0.1℃/0.1%RH 測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30 温度測定範囲(℃)0〜55 機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能 湿度測定範囲(%)20〜90 表示範囲熱中症指数:-2℃〜60℃(最小表示:0.1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻 設定範囲(アラーム)WBGT指数0〜60℃ 温度測定精度±1℃(0〜50℃)、±2℃(50〜55℃) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合) 設置方式壁掛け/卓上式 湿度測定精度±5%RH(30〜70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 音量(dB)約65(10cm離れて) WBGT指数-2℃〜60℃(最小表示:0.1℃) 校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
屋内外の数値把握として
卸売・小売業

簡易な物で心配だが、義務化に対する準備としては良いかと思う。
屋外使用にあっては警報値の設定が難しい。

2025-06-01
用途:
熱中症対策
製造業

熱中症対策として購入しました
液晶は大きく、電池もついています

対象商品:
37068394
2018-08-24
用途:
作業環境の改善、注意喚起用
製造業

工場内の作業環境の把握、注意喚起用として購入しました。
デジタル表示が大きく、見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする