※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ

(9件のレビュー)
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56397416 品番 AD5689 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム
誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に
見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)
熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ
熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)
壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能
電源をスイッチにて、ON/OFF可能
熱中症指数によりアラームが自動的に作動。熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一度に表示

用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 質量(g)約25(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14 温度測定範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%)20〜90 表示範囲熱中症指数:0℃〜60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度±1℃(10.0℃〜39.9℃)、±2℃(0℃〜9.9℃、40.0℃〜50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH〜69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0〜60℃、最小1℃(熱中症指数) 校正証明書一般校正
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。
※熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。
※ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
作業場の温度・湿度のチェック
サービス業

持ち運びが出来るようですが、作業場に設置して使用しています。コンパクトで場所を取らないのが良いと思います。加えて、温度・湿度の他に、熱中症指数も表示してくれるので、新人にも分かりやすいので良いです。

対象商品:
40281087
2023-10-11
用途:
工場での配線作業時
株式会社三石テック 様

胸ポケットに入れているせいか、現場設置の計器より少し高目に出ています。クリップでポケットに直接挟めたらよいと思います。

2022-06-29
用途:
機械のメンテナンス時

小型軽量で持ち運びが便利ですが胸ポケットに入れて作業してると蒸れてすぐにアラームが鳴る。
ヘルメットに取り付けれるようなアダプターとかあれば嬉しい。とりあえずヘッドライトのバンドに挟んで使用してます。

対象商品:
40281087
2022-07-29
用途:
冷房環境の無い現場作業
建設業・工事業

コンパクトで、携帯し易く価格の割には精度も安定しているようです。

対象商品:
40281087
2017-05-09
用途:
工場内での配線作業時
建設業・工事業

現場でチェックするように指示があり、こちらの商品が指定されていたため購入しました。季節的には今から使用頻度があがると思いますが、随時チェックできるため安心です。

対象商品:
40281087
2017-07-07
用途:
プラント工事・タンク、機器解体工事
有限会社 濱田組 様 (建設業・工事業)

電動工具(サンダー・セバーソー)使用時は音が聞きづらい。

対象商品:
40281087
2016-04-17
用途:
塗装工事

塗装作業なので、気温や湿度の管理に使用しています。気温などの変化が反応が早く表示できて、役立っています。

対象商品:
40281087
2015-07-21
用途:
屋内外工事に於ける熱中症発症防止対策として作業責任者に「みはりん坊ミニ」を携帯させ、定期的にWBGTを測定させる。
建設業・工事業

先日商品が届いたばかりなので、これから本格的に使用して行く予定なので、使用した感想(評価)は、今からですが、
数日間使用してみた結果としての感想は、下記の通りです。

 *機能として四つの警告があり、WBGT以外にも温度と湿度の表示があるので、必要なデータが見られて良い。
  また、サイズ的にも作業着の上着ポケットに入り、邪魔にならない点が良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする