※パレットは付属しません

SN1200KU-00A00 (一般校正書類付) U字タイプデジタル台はかり SN-1200KU A&D 56397522 SN1200KU-00A00 (一般校正書類付) U字タイプデジタル台はかり SN-1200KU A&D 56397522 SN1200KU-00A00 (一般校正書類付) U字タイプデジタル台はかり SN-1200KU A&D 56397522 SN1200KU-00A00 (一般校正書類付) U字タイプデジタル台はかり SN-1200KU A&D 56397522

U字タイプデジタル台はかり SN-1200KU

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類 注文コード56397522 品番SN1200KU-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

フォークリフトで簡単に運搬可能。
蛍光表示管。倉庫などの暗所でも見やすい。
選別軽量機能。切り出し軽量機能。コード目盛機能。加算機能。簡易個数計機能。ホールド機能。
データ出力フォーマット設定(UFC)機能。
インターフェース別売。
使用しない時には、計量台を立てて保管。表示器スタンド標準装備。

種類電子天秤 表示形式デジタル ひょう量(kg)1200 最小表示(kg)0.5 用途倉庫など暗所での、パレット等を使用した計量・選別計量に最適 付属品取扱説明書、接地アダプタ 、ファンクションシール、指示計カバー、スタンド取付用小ネジ×2、一般校正書類 仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 寸法(mm)底面部:466×452 質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm)指示計スタンド:780〜1050 電源AC100V、+10%〜-15%、50/60Hz ケーブル長(m)5 キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1200 消費電力(VA)約20 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 風袋引方法あり ひょう量単位kg、pcs 校正証明書一般校正 状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする