※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1台
ひょう量30kg
最小表示0.01kg
校正証明書一般校正
注文コード56399367
品番FG30KAM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥63,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品はひょう量・最小表示・校正証明書など50種類から選べます
他の種類を見る
シンプル操作で約1秒の高速測定
26mmの大きな文字サイズ
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易
SUS430のステンレス製計量皿を使用
表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
RS-232Cインタフェース別売
ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)