SF4-3EZB-22 SF4-3E SMC 56400312

SF4-3E

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 適合機種パイロット集中排気 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 注文コード56400312 品番SF4-3EZB-22
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・適合機種・コイル定格電圧など102種類から選べます 他の種類を見る
仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 適合機種パイロット集中排気 コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル マニュアルロック式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする