東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の スポンジ
東和産業の スポンジたわし
持ちやすいバスクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56402648
品番
30433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
使用場所
浴室
材質
柄/ポリエチレン、頭/ポリウレタン、ナイロン
寸法(mm)
90×110×450
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応