※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
最小表示0.01mg/0.1mg、カラット:0.001ct/0.0001ct、もんめ:0.0001mom/0.00001mom
ひょう量51g/220g、カラット:1100ct/255ct、もんめ:58mom/13mom
校正証明書一般校正
注文コード56403122
品番GH202-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥270,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
この商品は最小表示・ひょう量・校正証明書など15種類から選べます
他の種類を見る
高精度分析天びん
帯電防止用導電性ガラス風防
校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん
自動環境設定《特許取得済》
データメモリー機能
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
比重測定(AD-1653の使用により可能)