※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EK320iR-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付) 検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D 56403217 EK320iR-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付) 検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D 56403217 EK320iR-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付) 検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D 56403217 EK320iR-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付) 検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D 56403217

検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路) 注文コード56403217 品番EK320iR-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は使用地区など26種類から選べます 他の種類を見る

調剤用電子天びん
取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
計量皿の材質:SUS304
コンパレータ表示

種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 計量皿寸法(Φmm)110 精度等級2級、3級 用途取引・証明用。調剤用に最適 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級) 材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ) 質量(kg)約1.2 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品) ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級) 最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級) 使用範囲0.2g〜20g(2級)、2g〜300g(3級) 表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)253 外形寸法W(mm)200 サンプル数(個)5、10、25、50または100 外形寸法H(mm)73 最大計数値(個)30000 質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1 検定付き 最小表示(%)0.1 使用地区道北地方(宗谷、上川、留萌)、道東地方(網走、根室、釧路) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C:EK-03IR(別売品) 動作温度(℃)5〜35 風袋引方法あり ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ) 校正証明書一般校正
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする