※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
使用地区福島県
注文コード56403305
品番EK320iR-06A00 (使用地域:6地域/一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥59,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
調剤用電子天びん
取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
計量皿の材質:SUS304
コンパレータ表示