※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN1200KWP-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP A&D 56403463 SN1200KWP-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP A&D 56403463 SN1200KWP-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP A&D 56403463 SN1200KWP-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP A&D 56403463

防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(kg)0.2(0〜600kg)・0.5(600kg〜1200kg) 注文コード56403463 品番SN1200KWP-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥658,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は最小表示など2種類から選べます 他の種類を見る

フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。
洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65
1100×1100mmの大型計量台。
見やすい蛍光表示。
選別計量機能
切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。
個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。
メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。
表示器スタンド標準装備

種類台ばかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)1200 最小表示(kg)0.2(0〜600kg)・0.5(600kg〜1200kg) 質量(kg)96 用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 付属品取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシール、一般校正書類 電源AC100V +10%〜ー15% 50/60Hz 外形寸法D(mm)1100 外形寸法W(mm)1100 外形寸法H(mm)260〜265 (指示計含まず) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100 動作温湿度範囲-10〜40℃/85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 風袋引方法デジタル風袋引き機能 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正
注意
※基本車上渡しになります。
※計画生産を行っている商品になります。欠品時には1カ月以上欠品する場合があります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする