YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の コードリール/延長コード
YAMAZEN(山善)の 延長コード
延長コード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
5
コンセント個数
1口
注文コード
56403962
品番
ECW-S1505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・コンセント個数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具を使った作業の延長に最適。
電流(A)
15迄
電圧(V)
125迄
出力(W)
1500迄
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×2×5
コード長さ(m)
5
コンセント個数
1口
電線仕様-芯数
2
色
ブラック
用途
建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
使用場所
屋外(防雨型)
特性
防雨