ライトモンキー(グリップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード56404032 品番FLA-43G-F
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛付です。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。
でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
目盛り付です。
すべりにくいグリップ付タイプです。

最大口開き(mm)43 全長(mm)256 仕様薄型、軽量、目盛り付 トラスコ品番833-8453 材質/仕上特殊鋼/クロムメッキ 質量(g)277
注意
※能力以上の使用はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする