Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED□570直付下面開放点灯部昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56404118
品番
NNFK34250LA9
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合本体
NNFK36020
材質
カバー:ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
33
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4530
明るさ
FHP32形×3灯節電タイプ
演色指数(Ra)
83