SF4-4DOZ-15 SF4-4D SMC 56404713

SF4-4D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種パイロット個別排気 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 注文コード56404713 品番SF4-4DOZ-15
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合機種・コイル定格電圧など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 適合機種パイロット個別排気 コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし) マニュアルノンロックプッシュ式(フラッシュ形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする