UA4-20S トラック・バス用 ソケット25.4mm TECH 56405082

UA4-20S トラック・バス用 ソケット25.4mm TECH 56405082
UA4-20S トラック・バス用 ソケット25.4mm TECH 56405082

トラック・バス用 ソケット25.4mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード56405082品番UA4-20S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
差込角(mm)25.4寸法(mm)4角:20寸法L(mm)53寸法D1(mm)36寸法D2(mm)54寸法T(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする