曜日別特売
UA4-33M トラック・バス用 ソケット25.4mm TECH 56405107

UA4-33M トラック・バス用 ソケット25.4mm TECH 56405107
UA4-33M トラック・バス用 ソケット25.4mm TECH 56405107

トラック・バス用 ソケット25.4mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード56405107品番UA4-33M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
差込角(mm)25.4寸法(mm)4角:33寸法L(mm)61寸法D1(mm)53寸法D2(mm)54寸法T(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする