注意
※USBコネクタの部分は防水性能はありません。
※裏面のセンサー部分は水に濡れたまま使用すると乱反射を起こしカーソルが誤反応を起こす可能性があります。センサー部分が濡れた場合は、よくふき取り完全に乾かしてから使用してください。
※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約100分の1の音響パワー(10分の1の音圧)になります。(サンワサプライ社内テスト値)
※USB3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
※対応OSはMac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール 可能です。 またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。