コードレスヘッドライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56406184 品番UB18DKL(SA)
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

照度(Lx)100(強モード) バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(g)60 本体寸法(mm)77×49×35 入力電圧(V)DC5(USB端子) LED色 点灯方式3段階 アズワン品番65-0294-36 適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56406184
2022-03-04
用途:
暗部作業用

良いものなのですがコードが邪魔になります。
ベルト後頭部に縛って使用しています。
何か止めるものがあると良いですね。

対象商品:
56406184
2020-02-10
用途:
電気工事
その他業種

電池ソケットに電池スイッチとレベルメータが付属しており、作業をどのくらい継続できるかの予定が立てることができる。ありがたい。

対象商品:
56406184
2019-03-25
用途:
アウトドア、キャンプ

日立ユーザーには、必需品ですね。まだこれから使用ですが、広範囲照射で便利そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする