ホワイトボード 脚付両面

(40件のレビュー)
1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56406394 品番 脚付両面1200×900
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです!
マグネット対応可能。

材質
枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、
粉受け:アルミ合金
キャスター:PP
表示内容無地 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900 材質(表面)スチール 用途ホワイトボードとして 付属品粉受け 種別両面 質量(kg)14.3 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1150×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×560×1860 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※配達地域によっては製品のサイズ制限により配送できない事がございます。申し訳ございませんがご了承ください。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを傾け過ぎると転倒しますので移動する時など注意してください。
※ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直しをしてください。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

脚付両面ホワイトボード.
この動画は、14人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56406394 脚付両面1200×900 33279768 VS2-34DSP 脚付両面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 脚付両面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 1台 24,980 税込27,478 ナショナルブランドの類似品です
56406394 脚付両面1200×900 43063494 LEAR-31 両面脚付ホワイトボード エランサ(ELANSA) 両面脚付ホワイトボード エランサ(ELANSA) 1台 19,980 税込21,978 ナショナルブランドの相当品です
56406394 脚付両面1200×900 89638492 DPS34 回転ボード両面 WRITEBEST 回転ボード両面 WRITEBEST 1台 27,980 税込30,778 ナショナルブランドの相当品です
56406394 脚付両面1200×900 33279804 VS2-34SSJ 脚付片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 脚付片面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 1台 19,980 税込21,978 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
館内掲示・案内など
大宮自動車教習所 様

組み立ては簡単に出来ました。ホワイトボードの作りににも満足しています。

2025-08-07
用途:
展示
その他業種

組み立ても簡単で、使いやすいです。盤面の反転も簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
56406403
2025-03-26
用途:
会合の説明
農・林・水産業

学校や会社ほど使う訳じゃ無いので安いのを探してました。
フレームはしっかりとした作りで強度も充分だと思います。モノタロウ商品割引の日に注文したので格安で買えました

1人が参考にしています
対象商品:
56406394
2023-09-11
用途:
伝言板及び掲示板として
農・林・水産業

商品は組み立て方式でしたが、付属の工具もあり簡単に組み立てられます。

2人が参考にしています
対象商品:
56406394
2023-10-26
用途:
学習塾
特定非営利活動法人男鹿潟上南秋教育会館 様 (医療・福祉・介護関連業)

機敏に生徒の前に持って行って書いて教えることができてとてもいいです。

対象商品:
56406403
2023-01-26
用途:
社内会議用に使用
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

社内会議時に内容を記載するのには勿論使用できますが、プロジェクターを通した画面変りにも利用出来て便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
56406394
2022-04-13
用途:
講義
葵企画 様 (農・林・水産業)

手頃な価格で手頃な大きさ、使いやすいです。ペンも一緒に買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
56406403
2022-02-20
用途:
ミーティングに使用
京都橘大学 様

良いのですが、説明書に誤りがありました。
組み立て図ではボードストッパーを部品「Eボルト(六角)」で止めるよう指示されていますが、ここは「Fビス」が正解です。
部品もありますし現品を見てちょっと考えればわかるのですが、
最初に部品点検したとき見つからず少し焦りました。
まだ使い始めたばかりですが、商品は良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする