エコフルガードΣ 4ツ折タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード56406412 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

丈夫で便利!スリット付きでリフォーム現場もらくらく養生!
複数回の現場で転用可能で経済的。
防水性エンボスシートで滑りにくい汚れにくい。
折りたたみタイプで持ち運び・取扱簡単です。
エコフルガードのみでOKなのでほかの養生材との組み合わせ不要。
床材にとめる場合は「フクビ床養生テープ」をおすすめします。

材質エンボスシート、再生紙(1mm厚)、発泡ポリエチレンシート(2mm厚) 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)910×1820 折りたたみ寸法(mm)910×455
注意
※水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなるのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
リフォーム工事時の床養生に
建設業・工事業

エコフルは以前から使っていますが、四つ折りタイプは初です。
使用後回収に持ち運びやすいので良いと思います。

対象商品:
56406412
2023-01-21
用途:
リフォーム工事の時に廊下や、居室に敷いている
卸売・小売業

私は女で小柄なので、2つ折りは持ち運ぶ時に、持ちにくいが、4つ折りなら持ち運びやすく、収納場所も困らない。用途と使い勝手は2つ折りと一緒なのでとても使いやすく満足している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする