20年以上前のモデルでリョービのコンクリートハンマ CH−461のツールスプリングが破損したため、交換用のスプリングを探していました。適応機種にはなかったのですがダメ元で購入したところピッタリでした。まだ旧型のハンマーを使っている方もいると思いますので書き込んでおきます。
電動ハンマのスプリングが破損して 改造して使用しようと考えましたが 本品が破損したスプリングと同じ物で 購入して取り付けました。元通り使えるように復活しました。
結構破損してしまうので、他店での購入も含め今回が3個目になります。
電動ハンマーに取り付けには簡単に行えるが、作業時ツールスプリングが良く折損する、スプリングの焼き入れか材質に最善が必要と思われる。
このタイプのスプリングは何故かよく折れます。取り替えて1時間持ちませんでした。又予備を注文しなければなりません。何故よく折れるか解りません。