BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 農業機械部品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
一般耕うん機用タイヤ AR10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56411172
品番
AR10 350-5 2PR TL N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
タイヤサイズ
350-5
パターン
AR10
タイヤタイプ
T/L
リム径(inch)
5
材質
ゴム
プライ
2PR
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,080
/
税込
¥
1,188
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません