ネームエル ツイン 本体のみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56416167 品番 TKE-BW2
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2種類のネーム印をセットできる、おしゃれなネームエルのツインタイプ。
丸型の印鑑の取り付けも可能。 1本で2種類の印面が使い分けられる「ネームエルツイン」は、いろいろなシーンに対応できます。
使える印面は、直径9ミリのネーム印と6ミリのネーム6。ネーム6の他に丸型の印鑑への取り替えも可能です。
落ち着きのあるカラーリングがビジネスをおしゃれに演出します。

シリーズネームエル 寸法(mm)14×19.6×93.2 質量(g)20 色(本体)パールブルー 対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体のみの商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56416185
2017-06-14
用途:
事務仕事

見た目はそこそこ良いです。キャップもスライド式で使いやすい。これで訂正印をどこにやったか探さなくて済みそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする