No.5015 サイディング補助具 弐番弟子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56416228 品番5015-2
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サイディング張り時、二段目以降のサイディングの仮置きが出来るので、二人必要だった作業が一人でも行えます
サイディングに配線を通す際に仮置きできるので、一人で作業が行えます
コンパクトで軽量、腰袋にもすっぽり入ります

用途外壁サイディング張り時の仮置き、外壁サイディングに配線を通す際の仮置きに 材質(本体)ステンレスSUS304、(緩衝材)硬質ゴム、(スペーサー)ステンレスSUS304 耐荷重(kg)35 適合厚さ(mm)(サイディング)16・18・20

商品説明動画

商品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする