高耐候性粘着テープ

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56416255 品番 UVT-50-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。

材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.11 アイボリー 寸法(幅Wmm×長さLm)50×20 用途配管の紫外線劣化対策に。 テープ幅(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
エアコン配管保護時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このテープは幅が広いタイプなので保護しやすかった。

2025-11-18
用途:
水道工事
有限会社東濃コスギ住建 様

粘着性良い じょうぶ だが 手でカットできると良い テープを重ねたとき粘着が増すと最高

2025-11-14
用途:
エアコンホース、電線カバーの補修
卸売・小売業

薄くて巻きやすいけれども、もう少し粘着力が欲しいところです。

2025-05-19
用途:
給湯器菅の保温テープの上から巻いた
飲食業

粘着力があり、巻きやすかった。寒さで劣化した部分の補修に使いやすかった。

2024-12-26
用途:
保温材の固定
丹野工業 株式会社 春日井支店 様 (建設業・工事業)

配管の保温材の上に巻いてと依頼され購入、まだ使用していない為解らないが保温材の固定なら問題ないと思う

対象商品:
56416255
2024-02-29
用途:
家庭用
その他業種

屋外の雨だれの接続部に使用。素人の不器用作業のぼろ隠しに便利。風と降雨のあとの手直しに愛用。

1人が参考にしています
対象商品:
56416255
2024-01-23
用途:
北向き壁面に露出していた水道配管の凍結防止のために巻いた断熱粘着テープの上に巻き付けた。
株式会社メディプラス製薬 様 (製造業)

柔らかく扱いやすく断熱粘着テープの上に隙間を作らずに巻き付けることができた。

1人が参考にしています
対象商品:
56416255
2023-10-28
用途:
家庭用
その他業種

雨樋の修理に幅の小さいのとこのサイズをそろえました。屋外なので通常の布テープだと持ちが悪いのでこれにして見ました。経年変化を見ないとなんとも言えませんが期待しています。まだ結果がわからないので 「普通」にしました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする