曜日別特売
SGPT-20M SGP両サドル 未来工業 56416858

SGP両サドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)56
内容量1袋(20個)注文コード56416858品番SGPT-20M
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。
ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
はめ込みワンタッチ!
開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。

ミルキーホワイト寸法L(mm)72寸法H(mm)35.2寸法D(Φmm)27.2寸法B(mm)25寸法P(mm)56適合サイズ20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56416842
2021-05-13
用途: ガス管固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

台座と組合わせて使っております。正直もうこの商品以外は使いたくない!と言うくらい愛用してます。
多少汚れた手で触っても汚れが付きにくいというのも自分的にはGood(個人差あり)ですし、色も外壁に合わせやすく使いやすいです。
要望と言えばカラーバリーエーションを2.3個増やして貰えばありがたいですかねえ~。(ブラック等)
これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 56416842
2020-10-31
用途: ガス管固定用
卸売・小売業

強度もあり劣化に強いので、最近はこの商品を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする