SGP両サドル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 56416867 品番 SGPT-25M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。
ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
はめ込みワンタッチ!
開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。

ミルキーホワイト 寸法L(mm)80 寸法H(mm)42 寸法D(Φmm)34 寸法B(mm)25 寸法P(mm)64 適合サイズ25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56416842
2021-05-13
用途:
ガス管固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

台座と組合わせて使っております。正直もうこの商品以外は使いたくない!と言うくらい愛用してます。
多少汚れた手で触っても汚れが付きにくいというのも自分的にはGood(個人差あり)ですし、色も外壁に合わせやすく使いやすいです。

要望と言えばカラーバリーエーションを2.3個増やして貰えばありがたいですかねえ〜。(ブラック等)

これからもよろしくお願いします。

対象商品:
56416842
2020-10-31
用途:
ガス管固定用
卸売・小売業

強度もあり劣化に強いので、最近はこの商品を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする