※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両サドル台座

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 56416937 品番 GASTD-32M
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

両サドル台座は配管時の障害物乗り越え箇所等に使用します。
両サドル台座は重ねて使用できます。

適合SGPT-32M ミルキーホワイト 寸法B(mm)90 寸法P(mm)74 厚さ調整範囲(mm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56416903
2019-05-08
用途:
配管工事に使います。
電気・ガス・熱供給・水道業

腐るものではないので、たくさん買っておいても大丈夫ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする