曜日別特売
DA-AS ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業 56416964

ドレン配管アダプター(雨どい接続用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード56416964品番DA-AS
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。

付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。グレー
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56416964
2019-09-24
用途: ドレンエコジョーズの排水処理
その他業種

32mm穴を開け挿入したが少しゆとりがあった。当初はぴったりしたものかと思っていたので周りに接着剤を塗り固定した

対象商品 : 56416964
2018-02-15
用途: エコジョーズのドレン配管に使用
その他業種

エコジョーズのドレン配管を雨どいに接続する為に使用しました。
施行も簡単で満足してます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする