GM-単眼偏光顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56417655 品番PL-8510
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥163,900
販売価格(税別)
149,000

地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。

総合倍率10倍×4倍・10倍・40倍 寸法(mm)280×180×400 質量(kg)5 プレート全波長プレート、1/4波長プレート 電源コード(m)1.6 照明6V(20W)(ハロゲン光強度調節可) 接眼レンズWF10×(視野数18)、レチクル付 対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式単眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番3-6352-01 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする