アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 顕微鏡
アズワンの 顕微鏡その他関連用品
LEDプランレンズ生物顕微鏡
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56417698
品番
LRM18T
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥113,300
販売価格(税別)
¥
103,000
バスケットに入れる
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。
タイプ
三眼
総合倍率
40〜1000×
アズワン品番
3-6689-02
質量(kg)
5
本体寸法(mm)
235×151×362
照明装置電圧(V)
100〜240(50/60Hz)
照明
LED照明
眼幅調整範囲(mm)
54〜76
接眼レンズ
10倍(視野数18)
対物レンズ
4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式
傾斜角45°
ステージ寸法(mm)
143×120
コンデンサの種類
アッベ式(N.A1.25)