ECプランレンズ生物顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56417716 品番 MP38T
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥189,200
販売価格(税別)
172,000

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。

タイプ三眼 総合倍率40〜1000× アズワン品番3-6692-02 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100〜240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55〜75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする