ディグリーザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3.8L) 注文コード56417892 品番
参考基準価格(税別)¥4,375 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

あらゆる油脂汚れを除去、界面活性剤や溶剤成分をバランスよくバランス配合することで油脂汚れに対応可能です。
厨房から工場の油汚れまでほぼ全ての油脂汚れを強力に除去します。高濃度・高希釈仕様ですので非常に経済的です。
こすり洗い・つけ置き洗い、湿布洗浄など幅広いご使用方法に対応します。
除去する油脂汚れのタイプは選ばずに済み、希釈して使用するだけですのでどなたでも簡単にご使用いただけます。

使用場所厨房 液性PH13〜14 用途厨房まわりの壁面、天井、ダクトフード、換気扇、フィルター、床面など工場内の機械周り、壁面、床面などあらゆる油脂汚れに 成分網のエタノール、水酸化ナトリウム、エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする