pH7

商品レビューを投稿する
車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1本(3.8L) 注文コード 56418495 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。
フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。
中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。

液性中性 用途日常清掃用クリーナー 希釈率(%)1:43〜128 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする