適合機種パワータンクV、バックパック、H-12Li、F-30Li、BP90Li、BP130LiU、BP150Li、BL-24Li、CLC6261、CLC6264、CLQ-1、CL-2
質量(kg)1.8
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
バッテリー電圧(V)DC25.9
充電時間(時間)CLC6261:5、CLC6264:5(4台)、CLQ-1:1(1台)、CL-2:2.5(1台)/5(2台)
バッテリー稼動時間パワータンクV:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiU90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分