9Ah Li-ionバッテリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種パワータンクV、バックパック、H-12Li、F-30Li、BP90Li、BP130LiU、BP150Li、BL-24Li、CLC6261、CLC6264、CL-2 注文コード56420105 品番LV-9MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は適合機種など2種類から選べます 他の種類を見る

急速充電器対応9Ahバッテリー。
持ちやすさも考えたニューケースデザイン。
高い安全性・小型・高出力。
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。

適合機種パワータンクV、バックパック、H-12Li、F-30Li、BP90Li、BP130LiU、BP150Li、BL-24Li、CLC6261、CLC6264、CL-2 質量(kg)1.7 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)DC25.2 充電時間(時間)CLC6261:5、CLC6264:5(4台)、CL-2:2.5(1台)/5(2台) バッテリー稼動時間パワータンクV:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiU90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする