ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ペンギンワックスの 高圧洗浄機用アクセサリー
ペンギンワックスの その他高圧洗浄機用部品・オプション
Li-ionバッテリー専用充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合バッテリー
LS-626N、LV-626、LV925、LV-9N
注文コード
56420114
品番
CLC6261(2A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合バッテリー
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
質量(kg)
2
周波数(Hz)
50/60共用
出力
DC29.4V/2A
入力
AC100V/140VA
適合バッテリー
LS-626N、LV-626、LV925、LV-9N
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。