ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ペンギンワックスの 高圧洗浄機用アクセサリー
ペンギンワックスの その他高圧洗浄機用部品・オプション
Li-ionバッテリー専用充電器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56420123
品番
CLC6264(2A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
質量(kg)
9
周波数(Hz)
50/60共用
出力
DC29.4V/2A×4
入力
AC100V/140VA×4(4代同時充電時最大560VA)
適合バッテリー
LS-626N、LV-626、LV925、LV-9N
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。