ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ペンギンワックスの 高圧洗浄機用アクセサリー
ペンギンワックスの その他高圧洗浄機用部品・オプション
Li-ionバッテリー専用充電器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56420148
品番
CL-2(4A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
質量(kg)
5.3
周波数(Hz)
50/60共用
出力
DC29.4V/4A
入力
AC100V/264VA
適合バッテリー
LV9N、LV626N、LV626、LV925
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。