※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ
TSUNODA(ツノダ)の 標準ペンチ
TTC ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56420324
品番
TH-103DG
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
寸法(mm)
175
全長(mm)
187
材質
高炭素鋼
質量(g)
280
刃長(mm)
16
刃部硬度
58〜64HRC
頭部厚(mm)
13
切断能力(mm)軟鉄線
2.6
頭部幅(mm)
25
切断能力(Φmm) 鉄線
1.8
切断能力(Φmm) 銅線
3.6
先端長(mm)
29
柄幅(mm)
54
切断径(より線mm
2
)
8
刃部加工
高周波焼入れ
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください。