TTC 万能ラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56420342 品番TH-212DG
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。

寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)140 刃長(mm)10 刃部硬度56〜62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56420342
2023-08-18
用途:
キャビネット内に必要
株式会社川田商会 協栄自工 様

デザイン、カラー、手になじむ感じ、なかなか良いですね。
ニッパーもお揃いにしました。

会社にツノダさんと言う人が居るので、なんか見るだけで楽しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする