小型ボール盤

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56420716 品番DP2250R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。

回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200〜6200 穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1〜6.5 穴あけ能力(mm) 木工1〜10 スピンドルテーパーJT-1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)172×188 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)200 定格周波数(Hz)50/60 セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離) 把握径(Φmm)1.5〜10 バイス 幅(mm)65 バイス 高さ(mm)15 口開き(mm)48 バイス(mm)140×162、設置面:140×128 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255 質量(kg)7 仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm 幅(mm)180 高さ(mm)410 出力(W)200 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属バイスを本体に固定するには、別途17mmスパナが二つ必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56420716
2023-06-07
用途:
既製品の穴あけ作業

コンパクトなので、狭いところにくぐっての穴あけ作業ができた。

2人が参考にしています
対象商品:
56420716
2023-07-01
用途:
金属の加工
山内商会 様

低回転でも速すぎるので、作業によっては無理な時もあります。
コンパクトで軽作業にはぴったりだとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
56420716
2022-06-13
用途:
小さな木工模型工作
プーこどもクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

小さくて場所を取らず大変便利。チャックの装着に手間取りました。下の固定台は手持ちの少し大きなものと交換して使っています。

対象商品:
56420716
2022-01-25
用途:
部品の製造のため
製造業

10年前に購入したレクソンボール盤を使用してましたが。電源スイッチ壊れてしまい、新しいレクソン製ボール盤を購入しました。以前のボール盤は大きすぎましたので今回は小型ボール盤にしました。とても使いやすく満足しています。

対象商品:
56420716
2021-11-24
用途:
パイプ椅子の模型製作に使っている。
オンウエー株式会社 様 (製造業)

意外とパワーがあり、硬いものも簡単に穴開けできる。買ってよかった。

対象商品:
56420716
2020-07-30
用途:
基板穴あけ、アルミダイキャストケースの穴あけ
9overdrive9 様 (製造業)

卓上用なので当たり前ですがコンパクトで少しのスペースで作業出来助かります。
基板穴あけの為に速度を落としたかったので内部のトリマー(上蓋を開けたらスピードノブの基板に付いてる半固定抵抗器)を回して速度を落としました。
音はスピードに準じてと言う感じですが気にならないと思いますし、上蓋を工夫、加工すれば更に静かになると思います。

6人が参考にしています
対象商品:
56420716
2020-10-29
用途:
DIY
教育・研究機関

少し小さかった気もするがままの使い勝手は良いと思います。

対象商品:
56420716
2019-10-02
用途:
主に福祉用具の製作やその他DYIに使用
製造業

・無段変速の最低回転数は現状の半分くらいからに設定できたらと思います。
・ワーク用バイスですが、挟む部分が鋭利過ぎるので糸面取りしてほしいです。またバイス本体が簡単に脱着できる構造であればさらに使い易です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする