A点容器(押込ノズル) (未滅菌)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 材質(本体)PP 材質(キャップ)PEHD 材質(ノズル)PEHD アオ 注文コード56421234 品番510107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・色など4種類から選べます 他の種類を見る

少量容器のノズルが押込みタイプになります。

容量(mL)20 アオ 材質(本体)PP 用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 材質(キャップ)PEHD 材質(ノズル)PEHD
注意
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56421268
2022-12-13
用途:
アロマオイルの小分け
卸売・小売業

アロマオイルのブレンドに使っています。使用する時に逆さにすると出てくるのでスポイトも要らないしとても便利です。

対象商品:
56421268
2021-10-27
用途:
オイルの小分け
その他業種

アロマオイルの小分け時に使用。
長期保管時に容器が耐えられれか?

対象商品:
56421268
2018-11-01
用途:
オリジナルの香料を小分けする
その他業種

作りもしっかりしていて満足しています。5ccの物に比べると押し込みノズルが少し入れづらいかなという所ですが、概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする